WERA - VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, 165 i PZ 4 x 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006168001
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 4
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288029867
Sonepar Artikelnummer
120616052
Hersteller Artikelnummer
05006168001
Hersteller Typ
05006168001
Hersteller Artikel Nr.:
05006168001
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
4
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
312 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
237 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.237 kg


