WERA - VDE Schlitz-Schraubendreher, 160 i 1,6 x 8,0 x 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006135001
Klingenbreite - 8 mm
Klingenstärke - 1.6 mm
Gesamtlänge - 312 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288028884
Sonepar Artikelnummer
120535769
Hersteller Artikelnummer
05006135001
Hersteller Typ
05006135001
Hersteller Artikel Nr.:
05006135001
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
312 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
200 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
147.2 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.147 kg


