WERA - VDE Schraubendreher PlusMinus, 165 iSS PZ/S 1 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020132001
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 161 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179418
Sonepar Artikelnummer
120616059
Hersteller Artikelnummer
05020132001
Hersteller Typ
05020132001
Hersteller Artikel Nr.:
05020132001
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
36.7 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.037 kg


