WERA - VDESchlitz-Schraubendreher, 3160i 0,8 x 4,0 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022731001
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 198 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288122155
Sonepar Artikelnummer
120535824
Hersteller Artikelnummer
05022731001
Hersteller Typ
05022731001
Hersteller Artikel Nr.:
05022731001
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
51.5 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.052 kg


