WERA - VDESchlitz-Schraubendreher, 3160i 1,0 x 5,5 x 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022732001
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 223 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288122162
Sonepar Artikelnummer
120535825
Hersteller Artikelnummer
05022732001
Hersteller Typ
05022732001
Hersteller Artikel Nr.:
05022732001
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
69 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.069 kg


