WERA - Verbindungsteil, 870/2 Verbindungsteile, 1/2 x 5/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136002001
Anschlussmaß - sonstige
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 25 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184269
Sonepar Artikelnummer
120617852
Hersteller Artikelnummer
05136002001
Hersteller Typ
05136002001
Hersteller Artikel Nr.:
05136002001
Anschlussmaß:
sonstige
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
25 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
12.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.034 kg


