WERA - Verbindungsteil, 870/2 Verbindungsteile, 3/8 x 5/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136001001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 25 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184245
Sonepar Artikelnummer
120617851
Hersteller Artikelnummer
05136001001
Hersteller Typ
05136001001
Hersteller Artikel Nr.:
05136001001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
25 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
10 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.019 kg


