Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Verlängerung, 8780 C Koloss Verlängerung, 341 x 137 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Verlängerung, 8780 C Koloss Verlängerung, 341 x 137 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003695001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Vierkant - sonstige

  • Länge - 422 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288144614

Sonepar Artikelnummer

120616140

Hersteller Artikelnummer

05003695001

Hersteller Typ

05003695001

Hersteller Artikel Nr.:

05003695001

Anschlussmaß:

sonstige

Vierkant:

sonstige

Länge:

422 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.445 kg

KOLOSS Verlängerung einsetzbar mit Wera KOLOSS 8002 C. Zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für optimale Druck- und Zugbelastung. Sicherheitshinweise dauerhaft aufgelasert. Zähelastisch vergüteter Chrom-Molybdän-Stahl. Verlängerung für den Wera Koloss aus zähelastisch vergüteten Chrom-Molybdän-Stahl. Als Verlängerung einsetzbar mit Wera KOLOSS 8002 C zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für optimale Druck-, Schlag- und Zugbelastung. Sicherheitshinweise dauerhaft aufgelasert.