WERA - Verlängerung, isoliert, lang, 3/8, 8794 LB VDE lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004965001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 166 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288190956
Sonepar Artikelnummer
120618271
Hersteller Artikelnummer
05004965001
Hersteller Typ
05004965001
Hersteller Artikel Nr.:
05004965001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
166 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Anschlussmaß:
9.5 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.150 kg


