Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Voreingestellter, Drehm.SD, 7462 3,0 - 6,0 Nm variabel

WERA
kopierenkopieren
WERA - Voreingestellter, Drehm.SD, 7462   3,0 - 6,0 Nm variabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05074717010

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 3 .. 6 Nm

  • Gesamtlänge - 218 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288188168

Sonepar Artikelnummer

120618039

Hersteller Artikelnummer

05074717010

Hersteller Typ

05074717010

Hersteller Artikel Nr.:

05074717010

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzugsdrehmoment:

3 .. 6 Nm

Gesamtlänge:

218 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Schritt Größenanpassung:

3 Nm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Ja

Mit Signalton:

Ja

Geeignet für Verlängerung:

Nein

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

266 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.266 kg

Nach Kundenwunsch fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff. Für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel. Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137002001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.