WERA - Voreingestellter, Drehm.SD, 7467 25,0 in.lbs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05074721001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 2.8 .. 6.2 Nm
Gesamtlänge - 218 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288102959
Sonepar Artikelnummer
120618056
Hersteller Artikelnummer
05074721001
Hersteller Typ
05074721001
Hersteller Artikel Nr.:
05074721001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
2.8 .. 6.2 Nm
Gesamtlänge:
218 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
262 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.262 kg
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.


