WERA - Voreingestellter, einstellbarer Drehm.SD, 7455 ESD 10,0 Ncm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05074826001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0.1 .. 0.34 Nm
Gesamtlänge - 170 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179067
Sonepar Artikelnummer
120618058
Hersteller Artikelnummer
05074826001
Hersteller Typ
05074826001
Hersteller Artikel Nr.:
05074826001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0.1 .. 0.34 Nm
Gesamtlänge:
170 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
4 mm
Schritt Größenanpassung:
0.015 Nm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
122 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.122 kg
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.


