Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Voreingestellter, einstellbarer Drehm.SD, 7460 0,3 Nm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Voreingestellter, einstellbarer Drehm.SD, 7460   0,3 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05074715001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 0.3 .. 1.2 Nm

  • Gesamtlänge - 155 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288102911

Sonepar Artikelnummer

120618034

Hersteller Artikelnummer

05074715001

Hersteller Typ

05074715001

Hersteller Artikel Nr.:

05074715001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzugsdrehmoment:

0.3 .. 1.2 Nm

Gesamtlänge:

155 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Ja

Anschlussmaß:

6.3 mm

Schritt Größenanpassung:

1.2 Nm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Nein

Mit Signalton:

Ja

Geeignet für Verlängerung:

Nein

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

180 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.180 kg

Werkseitig fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter. Nur mit Extra-Werkzeug verstellbar. Für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel. Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Wera Drehmomentschraubendreher. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05137001001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.