Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Voreingestellter, einstellbarer Drehm.SD, 7462 3,0 Nm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Voreingestellter, einstellbarer Drehm.SD, 7462   3,0 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05074717001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 3 .. 6 Nm

  • Gesamtlänge - 218 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288102935

Sonepar Artikelnummer

120618038

Hersteller Artikelnummer

05074717001

Hersteller Typ

05074717001

Hersteller Artikel Nr.:

05074717001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzugsdrehmoment:

3 .. 6 Nm

Gesamtlänge:

218 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Schritt Größenanpassung:

3 Nm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Ja

Mit Signalton:

Ja

Geeignet für Verlängerung:

Nein

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

266 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.266 kg

Werkseitig fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff. Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor. Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel. Für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb. Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes. Auf den kleinsten Skalenwert voreingestellt. Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137002001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.