Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Vorstecher, 1427 Vorstecher, 105 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Vorstecher, 1427 Vorstecher, 105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05027405001

  • Form - rund

  • Durchgehender Stift - Ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288019998

Sonepar Artikelnummer

120615830

Hersteller Artikelnummer

05027405001

Hersteller Typ

05027405001

Hersteller Artikel Nr.:

05027405001

Form:

rund

Durchgehender Stift:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Gesamtlänge:

197 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.079 kg

Vorstecher. Zum Vorstechen von Löchern und Bohrungen. Durchgehende Klinge, rund. Einkomponentiger Weralit II-Griff. Wera Stechahle zum Vorstechen gleichmäßiger und runder Löcher, z.B. zur Vorbereitung von Bohrungen. Durchgehende Klinge.