Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Wera 2go 5 Werkzeug-Träger, 270 x 300 x 135 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Wera 2go 5 Werkzeug-Träger, 270 x 300 x 135 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004354001

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288187383

Sonepar Artikelnummer

120616532

Hersteller Artikelnummer

05004354001

Hersteller Typ

05004354001

Hersteller Artikel Nr.:

05004354001

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Nein

Höhe:

55 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

270 mm

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.446 kg

Wera 2go Werkzeug-Träger mit Klettsystem. Zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone. Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität. Hände bleiben beim Transport frei. Die Wera 2go 5 ist der superleichte und mobile Werkzeugträger für alle Wera Taschen und textilen Boxen mit rückseitigem Klett. Die Taschen und Boxen werden individuell, einfach und sicher an die Wera 2go 5 geklettet.