Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Wera 2go 7 Werkzeug-Hochbox, 100 x 100 x 295 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Wera 2go 7 Werkzeug-Hochbox, 100 x 100 x 295 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004356001

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288204370

Sonepar Artikelnummer

120616534

Hersteller Artikelnummer

05004356001

Hersteller Typ

05004356001

Hersteller Artikel Nr.:

05004356001

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schloss:

Nein

Gesamtzahl der Fächer:

1

Höhe:

120 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

100 mm

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.717 kg

Transportbox auch für lange Werkzeuge wie z. B. Wasserwaagen . Dauerhaft formstabil durch gewebekaschierte Kunststoffplatten. Hohe Schnitt- und Stichresistenz. Hoher Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe. Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System. 1 formstabile, robuste Werkzeug-Hochbox, leer, mit Tragegriff, zur Aufbewahrung und zum Transport von langem Werkzeug und Ersatzteilen. Hohe Schnitt- und Stichresistenz. Mit Klettzone zum Andocken an das Wera 2go-System. Die kompakte Wera 2go Werkzeug-Hochbox kann mit Werkzeug und Ersatzteilen befüllt und an Wera 2go 2 (Container) 5 angedockt werden. Der Stauraum wird dadurch praktisch und einfach erweitert.