Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Wera 2go SHK 1 Werkzeugsatz für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik 05136071001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136071001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288230300

Sonepar Artikelnummer

121131664

Hersteller Artikelnummer

05136071001

Hersteller Typ

05136071001

Hersteller Artikel Nr.:

05136071001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

4

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

4

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

2

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

30

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.000 kg

Wera 2go SHK 1 Werkzeugsatz für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 36-teilig, 1x Wera 2go 2 Werkzeug-Container, 3-teilig, 1x Wera 2go Werkzeug-Container: 355 x 330 x 115 mm, 1x Wera 2go 6 Tragegurt: 38 x 1470 mm, 1x Wera 2go 4 Köcher: 165 x 105 mm, 1x 932 A Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm, 2x 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher: 10x90 mm, 13x90 mm, 2x 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher: 0,6x3,5x100 mm, 1x5,5x125 mm, 2x 1062 i PH VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, 1x 8004 C Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2''-Antrieb, 1/2'' x 281 mm, 4x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-Antrieb: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm, 1x Belt C (Textilgurt), 6-teilig, unbestückt, 45 x 275 mm, 4x 6002 Joker Doppelmaulschlüssel: 10x13x167 mm, 17x19x235 mm, 24x27x280 mm, 30x32x305 mm, 1x 950/9 Hex-Plus 2 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, 9-teilig, 9x 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm, 1x 9529 C SB Stufenschlüssel 1/2'', 88 mm, 1x KNIPEX® Wasserpumpenzange COBRA® 250mm 87 11 250, 1x KNIPEX® Kombizange 160mm 03 01 160, 1x KNIPEX® Abisolier-Seitenschneider 14 26 160, 1x KNIPEX Profi-Key 001104 für gängige Absperrsysteme, 1x STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281, 1x STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104, 1x PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400, 1x PUK® 2200 Kleinsägebogen, 1x BESSEY® Klingen-Klappmesser DBKPH-EU, 1x Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202, Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Werkzeugen für den SHK-Bereich mit Produkten von Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®. Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert. 05136071001