Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WERA - Wera-Adventskalender

WERA
kopierenkopieren
WERA - Wera-Adventskalender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136610001

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 82054000

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288231024

Sonepar Artikelnummer

121208705

Hersteller Artikelnummer

05136610001

Hersteller Typ

WERA-ADVENTSKALENDER

Hersteller Artikel Nr.:

05136610001

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.600 kg

Der Wera Adventskalender beinhaltet eine umfassende Schraubwerkstatt für die gängigsten Schraubprofile und Anwendungen. Die beiden mitgelieferten Racks können aufgestellt oder an der Wand befestigt werden. Auf 28 Überraschungen darf sich der der Beschenkte/die Beschenkte freuen: 15 Schraubendreher, darunter 2 Schlitzwerkzeuge für VDE, 3 Stubbys, 2 Micro Werkzeuge für die Feinmechanik und einen Schraubmeißel mit Schlagkappe und durchgehender Klinge. 1 Bithalter mit Quergriff für ¼'' Bits und 3 lange Bits (89 mm) runden den Inhalt ab. Der Quergriff liegt gut in der Hand und erlaubt die Übertragung hoher Drehmomente. Die beiden Schraubkrallen halten Schrauben sicher auf dem Werkzeug. Der Flaschenöffner ist ein Muss für alle Adventskalender Fans, im speziellen und nur im Kalender enthaltenen Design. 2 Racks sorgen für ordentliche Verstauung aller Werkzeuge (und des Flaschenöffners).