Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Werkzeug-Box, Wera 2go 3 Werkzeug-Box, 80 x 325 x 130 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Werkzeug-Box, Wera 2go 3 Werkzeug-Box, 80 x 325 x 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004352001

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288187369

Sonepar Artikelnummer

120616530

Hersteller Artikelnummer

05004352001

Hersteller Typ

05004352001

Hersteller Artikel Nr.:

05004352001

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Nein

Höhe:

100 mm

Breite:

145 mm

Tiefe:

80 mm

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.770 kg

Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System. Dauerhaft formstabil durch gewebekaschierte Kunststoffplatten. Hohe Schnitt- und Stichresistenz. Hoher Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe. Individuell bestückbar. Die kompakte Wera 2go Werkzeug-Box kann mit Werkzeug und Ersatzteilen befüllt und an Wera 2go 1, 2 und 5 angedockt werden.