WERA - Werkzeug-Container, Wera 2go 2 Werkzeug-Container, 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004351001
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288187840
Sonepar Artikelnummer
120616529
Hersteller Artikelnummer
05004351001
Hersteller Typ
05004351001
Hersteller Artikel Nr.:
05004351001
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
140 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
115 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
2.440 kg


