WERA - Werkzeugschaft, 870/14 Werkzeugschaft, 1/4 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05050650001
Anschlussmaß - sonstige
Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge - 70 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288017208
Sonepar Artikelnummer
120617858
Hersteller Artikelnummer
05050650001
Hersteller Typ
05050650001
Hersteller Artikel Nr.:
05050650001
Anschlussmaß:
sonstige
Vierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
70 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.034 kg


