Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Werkzeugschaft, 870/4 SB, 1/4 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Werkzeugschaft, 870/4 SB, 1/4 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05134399001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 165 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288099914

Sonepar Artikelnummer

120617850

Hersteller Artikelnummer

05134399001

Hersteller Typ

05134399001

Hersteller Artikel Nr.:

05134399001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

165 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.025 kg

Werkzeugschaft für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze. Mit 1/4'' Außenvierkant-Abtrieb. 1/4'' Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4). Mit Kugel. Werkzeugschaft für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze. Mit Kugel. Abtrieb: 1/4''-Außenvierkant. Antrieb: 1/4''-Sechskant.