WERA - Wheel Impaktor C Set 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004595001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 3
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288210760
Sonepar Artikelnummer
120796341
Hersteller Artikelnummer
05004595001
Hersteller Typ
05004595001
Hersteller Artikel Nr.:
05004595001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
3
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
sonstige
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
3
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.731 kg


