WERA - Winkelschlüssel, 3950 PKL Hex-Plus 3/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022715001
Schlüsselweite - 4.8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 154 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288117205
Sonepar Artikelnummer
120616228
Hersteller Artikelnummer
05022715001
Hersteller Typ
05022715001
Hersteller Artikel Nr.:
05022715001
Schlüsselweite:
4.8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
154 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/16 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
27 mm
Länge langer Schenkel:
154 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.040 kg


