WERA - Winkelschlüssel, 3950 PKL Hex-Plus 9/64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022713001
Schlüsselweite - 3.6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 130 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288117182
Sonepar Artikelnummer
120616226
Hersteller Artikelnummer
05022713001
Hersteller Typ
05022713001
Hersteller Artikel Nr.:
05022713001
Schlüsselweite:
3.6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
130 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
9/64 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
22 mm
Länge langer Schenkel:
130 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.018 kg


