WERA - Winkelschlüssel, 3950 SPKL Hex-Plus 4,0 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022664001
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 93 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288185839
Sonepar Artikelnummer
120616209
Hersteller Artikelnummer
05022664001
Hersteller Typ
05022664001
Hersteller Artikel Nr.:
05022664001
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
93 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Länge kurzer Schenkel:
24 mm
Länge langer Schenkel:
137 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.006 kg


