WERA - Winkelschlüssel, 950 Hex-Plus 13,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021080001
Schlüsselweite - 13 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 132 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018410
Sonepar Artikelnummer
120616336
Hersteller Artikelnummer
05021080001
Hersteller Typ
05021080001
Hersteller Artikel Nr.:
05021080001
Schlüsselweite:
13 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
132 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
50 mm
Länge langer Schenkel:
132 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.201 kg


