WERA - Winkelschlüssel, 950 Hex-Plus 14,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021085001
Schlüsselweite - 14 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 140 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018427
Sonepar Artikelnummer
120616337
Hersteller Artikelnummer
05021085001
Hersteller Typ
05021085001
Hersteller Artikel Nr.:
05021085001
Schlüsselweite:
14 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
140 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
56 mm
Länge langer Schenkel:
140 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.258 kg


