WERA - Winkelschlüssel, 950 Hex-Plus 17,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021090001
Schlüsselweite - 17 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 160 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018434
Sonepar Artikelnummer
120616338
Hersteller Artikelnummer
05021090001
Hersteller Typ
05021090001
Hersteller Artikel Nr.:
05021090001
Schlüsselweite:
17 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
63 mm
Länge langer Schenkel:
160 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.438 kg


