WERA - Winkelschlüssel, 950 Hex-Plus 2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021015001
Schlüsselweite - 2.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 58 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018281
Sonepar Artikelnummer
120616323
Hersteller Artikelnummer
05021015001
Hersteller Typ
05021015001
Hersteller Artikel Nr.:
05021015001
Schlüsselweite:
2.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
58 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
18 mm
Länge langer Schenkel:
56 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.003 kg


