WERA - Winkelschlüssel, 950 Hex-Plus 3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021025001
Schlüsselweite - 3.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 66 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018304
Sonepar Artikelnummer
120616325
Hersteller Artikelnummer
05021025001
Hersteller Typ
05021025001
Hersteller Artikel Nr.:
05021025001
Schlüsselweite:
3.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
66 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
23 mm
Länge langer Schenkel:
66 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.007 kg


