WERA - Winkelschlüssel, 950 L Hex-Plus 10,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021640001
Schlüsselweite - 10 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 219 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018724
Sonepar Artikelnummer
120616319
Hersteller Artikelnummer
05021640001
Hersteller Typ
05021640001
Hersteller Artikel Nr.:
05021640001
Schlüsselweite:
10 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
219 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
40 mm
Länge langer Schenkel:
219 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.169 kg


