WERA - Winkelschlüssel, 950 L Hex-Plus 12,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021645001
Schlüsselweite - 12 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 250 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018731
Sonepar Artikelnummer
120616320
Hersteller Artikelnummer
05021645001
Hersteller Typ
05021645001
Hersteller Artikel Nr.:
05021645001
Schlüsselweite:
12 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
250 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
45 mm
Länge langer Schenkel:
250 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.278 kg


