Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Winkelschlüssel, 950 L Hex-Plus HF 5,0

WERA
kopierenkopieren
WERA - Winkelschlüssel, 950 L Hex-Plus HF 5,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05022122001

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288207319

Sonepar Artikelnummer

120616202

Hersteller Artikelnummer

05022122001

Hersteller Typ

05022122001

Hersteller Artikel Nr.:

05022122001

Schlüsselweite:

5 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

160 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Länge kurzer Schenkel:

28 mm

Länge langer Schenkel:

160 mm

Schaftlänge:

160 mm

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.031 kg

Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug. Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben. Mit extra langem Schenkel. Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung. Metrisch. Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben mit hohem Korrosionsschutz und extra langem Hebel für hohe Kraftübertragung und Arbeiten in tiefen Lagen. Das Hex Plus Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Haltefunktion durch verpresste und federnde Kugel ab Größe 3.