WERA - Winkelschlüssel, 950 PKL Hex-Plus 12,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022067001
Schlüsselweite - 12 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 248 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288038708
Sonepar Artikelnummer
120616266
Hersteller Artikelnummer
05022067001
Hersteller Typ
05022067001
Hersteller Artikel Nr.:
05022067001
Schlüsselweite:
12 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
248 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
45 mm
Länge langer Schenkel:
248 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.273 kg


