WERA - Winkelschlüssel, 950 PKL Hex-Plus 3,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022056001
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 128 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018809
Sonepar Artikelnummer
120616259
Hersteller Artikelnummer
05022056001
Hersteller Typ
05022056001
Hersteller Artikel Nr.:
05022056001
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
128 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
20 mm
Länge langer Schenkel:
163 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.008 kg


