WERA - Winkelschlüssel, 950 PKL Hex-Plus 6,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022062001
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 187 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018830
Sonepar Artikelnummer
120616262
Hersteller Artikelnummer
05022062001
Hersteller Typ
05022062001
Hersteller Artikel Nr.:
05022062001
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
187 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
32 mm
Länge langer Schenkel:
180 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.049 kg


