WERA - Winkelschlüssel, 950 PKS Hex-Plus 3,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05133153001
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 71 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288098078
Sonepar Artikelnummer
120616304
Hersteller Artikelnummer
05133153001
Hersteller Typ
05133153001
Hersteller Artikel Nr.:
05133153001
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
71 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
20 mm
Länge langer Schenkel:
71 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.005 kg


