WERA - Winkelschlüssel, 950 PKS Hex-Plus 8,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05133157001
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 112 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288098115
Sonepar Artikelnummer
120616308
Hersteller Artikelnummer
05133157001
Hersteller Typ
05133157001
Hersteller Artikel Nr.:
05133157001
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
112 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
32 mm
Länge langer Schenkel:
112 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.058 kg


