WERA - Winkelschlüssel, 950 SPKL Hex-Plus HF 3,0 leuchtpink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022200001
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 126 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288188342
Sonepar Artikelnummer
120616232
Hersteller Artikelnummer
05022200001
Hersteller Typ
05022200001
Hersteller Artikel Nr.:
05022200001
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
126 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
21 mm
Länge langer Schenkel:
123 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.014 kg


