WERA - Winkelschlüssel, 950 SPKL Hex-Plus HF 6,0 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022203001
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 180 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288188373
Sonepar Artikelnummer
120616235
Hersteller Artikelnummer
05022203001
Hersteller Typ
05022203001
Hersteller Artikel Nr.:
05022203001
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
180 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
31 mm
Länge langer Schenkel:
172 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.062 kg


