WERA - Winkelschlüssel, BlackLaser, 950 PKL BM Hex-Plus 5,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05027106001
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 160 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288095039
Sonepar Artikelnummer
120616272
Hersteller Artikelnummer
05027106001
Hersteller Typ
05027106001
Hersteller Artikel Nr.:
05027106001
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
28 mm
Länge langer Schenkel:
160 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.030 kg


