WERA - Winkelschlüssel, BlackLaser, 950 PKL BM Hex-Plus 7,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05027110001
Schlüsselweite - 7 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 190 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288095053
Sonepar Artikelnummer
120616274
Hersteller Artikelnummer
05027110001
Hersteller Typ
05027110001
Hersteller Artikel Nr.:
05027110001
Schlüsselweite:
7 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
190 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
34 mm
Länge langer Schenkel:
190 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.070 kg


