WERA - Winkelschlüssel, BlackLaser, 950 PKL BM Hex-Plus 8,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05027108001
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 200 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288095060
Sonepar Artikelnummer
120616275
Hersteller Artikelnummer
05027108001
Hersteller Typ
05027108001
Hersteller Artikel Nr.:
05027108001
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
200 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
36 mm
Länge langer Schenkel:
200 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.096 kg


