WERA - Winkelschlüssel, BlackLaser, 950 PKL Hex-Plus 5/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022082001
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 200 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018939
Sonepar Artikelnummer
120616289
Hersteller Artikelnummer
05022082001
Hersteller Typ
05022082001
Hersteller Artikel Nr.:
05022082001
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
200 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/16 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
36 mm
Länge langer Schenkel:
200 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.096 kg


