WERA - Winkelschlüssel, BlackLaser, 950 PKL Hex-Plus 7/32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022078001
Schlüsselweite - 5.6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 180 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288018915
Sonepar Artikelnummer
120616287
Hersteller Artikelnummer
05022078001
Hersteller Typ
05022078001
Hersteller Artikel Nr.:
05022078001
Schlüsselweite:
5.6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
180 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
7/32 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
27 mm
Länge langer Schenkel:
180 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.041 kg


