WERA - Winkelschlüssel, BlackLaser, 950 PKL Hex-Plus 9/64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022073001
Schlüsselweite - 3.6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 132 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288041234
Sonepar Artikelnummer
120616284
Hersteller Artikelnummer
05022073001
Hersteller Typ
05022073001
Hersteller Artikel Nr.:
05022073001
Schlüsselweite:
3.6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
132 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
9/64 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
23 mm
Länge langer Schenkel:
132 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.012 kg


