WERA - Winkelschlüssel, lang, 3967 SXL HF TX 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022682001
Größe (TX) - 10
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288207159
Sonepar Artikelnummer
120615493
Hersteller Artikelnummer
05022682001
Hersteller Typ
05022682001
Hersteller Artikel Nr.:
05022682001
Größe (TX):
10
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.008 kg
Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug. Extrem korrosionsgeschützt durch eisgehärtete Edelstahl-Ausführung. Grifffreundliche Schlauchummantelung mit Werkzeugfinder ''Take it easy'': Farbkennzeichnung nach Größen. Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innen TORX Schrauben. Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel, dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden. Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen. Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.


