WERA - Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 950 PKLS 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022040001
Schlüsselweite - 1.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 90 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288139429
Sonepar Artikelnummer
120616292
Hersteller Artikelnummer
05022040001
Hersteller Typ
05022040001
Hersteller Artikel Nr.:
05022040001
Schlüsselweite:
1.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
90 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
4.5 mm
Länge langer Schenkel:
90 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


